FRIEDLAND - Ovikellopainike IP40 - D680 QUADRA NORSUNLUU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5004100413628
Sähkönumero
7003562
Toimittajan tuotenumero
D680
Tukkuerä
12
Quadra vaalea IP40 painike, 62x62x13 mm, 45 g
Quadra ovikellopainike ilman valo/lamppu-ominaisuutta.
Kotelointiluokka IP40, liitäntä ainoastaan piensuojajännitteeseen 1-24V. Suositeltu ovikellomuuntaja 8V ja max. 2A.
Quadra ovikellopainike ilman valo/lamppu-ominaisuutta.
Kotelointiluokka IP40, liitäntä ainoastaan piensuojajännitteeseen 1-24V. Suositeltu ovikellomuuntaja 8V ja max. 2A.


