FRIEDLAND - Painike - D 534 LIGHTSPOT MUSTA VALOLLA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pois-kytkin
Korkeus - 60 mm
Leveys - 26 mm
Syvyys - 24 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410070035200
Sähkönumero
7003520
Toimittajan tuotenumero
D534
Tukkuerä
36
Malli / Tyyppi:
pois-kytkin
Korkeus:
60 mm
Leveys:
26 mm
Syvyys:
24 mm
Lightspot painonappi IP44, valaistu D70 (17V 0.1A), musta
Lightspot (musta) ovikellopainike valaistulla napilla. Kotelointiluokka IP40, liitäntä ainoastaan piensuojajännitteeseen 1-24V. Suositeltu ovikellomuuntaja 8V ja max. 2A.
Lightspot (musta) ovikellopainike valaistulla napilla. Kotelointiluokka IP40, liitäntä ainoastaan piensuojajännitteeseen 1-24V. Suositeltu ovikellomuuntaja 8V ja max. 2A.


