FRIEDLAND - Painike - D 534W LIGHTSPOT VALK.VALOLLA

Pittway Sàrl
KopioiKopioi
FRIEDLAND - Painike - D 534W LIGHTSPOT VALK.VALOLLA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5004100415721

Sähkönumero

7025205

Toimittajan tuotenumero

D534WE

Tukkuerä

36

Lightspot painonappi IP44, valaistu D70 (17V 0.1A), valkoinen



Lightspot (valkoinen) ovikellopainike valaistulla napilla. Kotelointiluokka IP40, liitäntä ainoastaan piensuojajännitteeseen 1-24V. Suositeltu ovikellomuuntaja 8V ja max. 2A.