FRONIUS - Akku - Fronius Reserva 3.15kWh

FRONIUS INTERNATIONAL GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - litium

  • Jännitetyyppi - DC

  • Soveltuu hätävirtakäyttöön - kyllä

  • Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti - 3.15 kWh

  • Käyttölämpötila - -20...55 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V009542

Toimittajan tuotenumero

4,240,370

Tukkuerä

12

Malli / Tyyppi:

litium

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

kyllä

Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:

3.15 kWh

Käyttölämpötila:

-20...55 °C

Leveys:

250 mm

Korkeus:

772 mm

Paino:

33.5 kg

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Syvyys:

176 mm

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Käyttöjännite:

102.4...102.4 V

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Nimellinen lataus/purkausvirta:

32 A

Asennuspaikan enimmäiskorkeus (merenpinnan yläpuolella):

2000 m

Sallittu suhteellinen kosteus:

5...95 %

Fronius Reserva 3.15kWh akkumoduuli.



  • akkukemiana LFP
  • 3,15 kWh kapasiteetti käytettävissä
  • Max purkuvirta 32 A
  • 2 – 5 akkumoduulia per akkutorini / Tehoyksikkö
  • Max 4 akkutornia rinnan
  • RS485 kommunikointi invertteriin
  • 10v takuu
  • Yhteensopivat mallit: Fronius GEN24 /GEN24 Plus -mallit ja Verto Plus -mallit