FRONIUS - Akku - Reserva Pro Module 3.98 kWh

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013211
Toimittajan tuotenumero
4,240,390
Tukkuerä
1
Reserva PRO akkumoduuli
- 3,98 kWh käytettävissä
- Turvallinen ja palamaton LPF-akkukemia
- 3 – 8 akkumoduulia per akkutorni
- Max 4 akkutornia rinnakkain
- Max 50 A purkuvirta
- Yhteensopivat mallit: Symo GEN24 Plus & Verto Plus
- IP65
- Paino 36kg
- 10v takuu (SOH 80%)
- Sisä- tai ulkoasennus(suojattu)


