FRONIUS - Asennustarvikepakkaus - Reserva Pro BMS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013210
Toimittajan tuotenumero
4,240,391
Tukkuerä
1
Fronius Reserva PRO tehoyksikkö
- 3 – 8 akkumoduulia per akkutorni
- Max 4 akkutornia rinnakkain
- Max 50 A purkuvirta
- Yhteensopivat mallit: Symo GEN24 Plus & Verto Plus
- IP65
- Paino 10kg
- Sisä- tai ulkoasennus(suojattu)


