FRONIUS - Invertteri - Fronius Argeno 125.0(AFCI)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 125000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 10
Max. sisääntulovirta DC - 30 A
Max. tulojännite DC - 1100 V
Max. DC-ottoteho - 250000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V009545
Toimittajan tuotenumero
4,210,471
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
125000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
10
Max. sisääntulovirta DC:
30 A
Max. tulojännite DC:
1100 V
Max. DC-ottoteho:
250000 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
ei
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
20 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
20 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
2
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
37.5 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
550...850 V
Energiankulutus:
4.8 W
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
kyllä
Näyttö:
ei ole
Langaton:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Verkon valvonta:
3-vaihe
Leveys:
755 mm
Korkeus:
1070 mm
Syvyys:
330 mm
Max. hyötysuhde:
97.8 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
97.1 %
Sisältää muuntajan:
ei
Sisäinen paristo:
ei
DC-liitäntä:
pistoliitin
AC-liitäntä:
muu
Paino:
90 kg


