FRONIUS - Invertteri - Fronius Symo Advanced 20.0-3-M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
20000...0 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 20000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 2
Max. sisääntulovirta DC - 51 A
Max. tulojännite DC - 1000 V
Max. DC-ottoteho - 30000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V007304
Toimittajan tuotenumero
4,210,163
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
20000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
2
Max. sisääntulovirta DC:
51 A
Max. tulojännite DC:
1000 V
Max. DC-ottoteho:
30000 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
ei
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
27 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
33 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
3
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
68 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
200...800 V
Energiankulutus:
1 W
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
kyllä
Näyttö:
ei ole
Langaton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Verkon valvonta:
3-vaihe
Leveys:
725 mm
Korkeus:
510 mm
Syvyys:
225 mm
Max. hyötysuhde:
97.9 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
97.6 %
Sisältää muuntajan:
ei
Sisäinen paristo:
ei
DC-liitäntä:
jousiliitäntä
AC-liitäntä:
muu
Paino:
44 kg