FRONIUS - Invertteri - Fronius Verto 27.0 SPD 1+2

FRONIUS INTERNATIONAL GmbH
KopioiKopioi
FRONIUS - Invertteri - Fronius Verto 27.0 SPD 1+2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 27000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 4

  • Max. sisääntulovirta DC - 28 A

  • Max. tulojännite DC - 1000 V

  • Max. DC-ottoteho - 40500 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V008312

Toimittajan tuotenumero

4,210,402

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

27000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

4

Max. sisääntulovirta DC:

28 A

Max. tulojännite DC:

1000 V

Max. DC-ottoteho:

40500 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

ei

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

28 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

28 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

50 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

330...870 V

Energiankulutus:

16 W

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

kyllä

Näyttö:

ei ole

Langaton:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Verkon valvonta:

3-vaihe

Leveys:

865 mm

Korkeus:

574 mm

Syvyys:

278 mm

Max. hyötysuhde:

98.03 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

97.79 %

Sisältää muuntajan:

ei

Sisäinen paristo:

ei

DC-liitäntä:

jousiliitäntä

AC-liitäntä:

muu

Paino:

42 kg

Fronoius Verto, 4MPPT,4*2MC4,IP66,Type1+2 DC/AC suojaus,Wifi, LAN,ModbusTCP Fronius Verto / Verto Plus -sarjan hybridi invertterit ovat Fronius Reserva ja Reserva Pro akkujen kanssa yhteensopivat. Myös BYD-akkujen kanssa.

Euroopassa valmistettu hybridi-invertteri tiukkojen laatuvaatimusten ja ympäristöserifikaattien mukaisesti.

Markkinoiden vastuullisimpia invertterivalmistajia ellei jopa vastuullisin, mitä voit Euroopasta löytää.

ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001.

  • 3-4kpl MPPT riippuen mallista
  • 180/220/300/330/360/400 – 870 VDC MPPT jännitealue mallista riippuen
  • 1000 VDC max jännite
  • SPD 1+2 vakiona
  • 28 A max virta
  • 40 A max oikosulkuvirta
  • +50% ylibuustaus nimellistehoon nähden
  • Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
  • WSD, 2x RS485, LAN, WLAN
  • 6kpl DI ja 6kpl DI/DO
  • DC-kytkin
  • IP66
  • Käyttölämpötila -40…+60
  • Plus-malleissa Full Back-Up -toiminto
  • Ei Plus malleihin Back-Up toimiontoa ei Verto-sarjassa ole saatavissa jälkikäteen
  • Lisätakuu rekisteröitävä Froniuksen sivuilta