FRONIUS - Invertteri - Fronius Verto 33.3 Plus SPD 1+2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
33300...0 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 33300...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 3
Max. sisääntulovirta DC - 28 A
Max. tulojännite DC - 1000 V
Max. DC-ottoteho - 39000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V012522
Toimittajan tuotenumero
4,210,460
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
33300...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
3
Max. sisääntulovirta DC:
28 A
Max. tulojännite DC:
1000 V
Max. DC-ottoteho:
39000 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
kyllä
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
28 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
28 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
2
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
50 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
410...870 V
Energiankulutus:
16 W
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
kyllä
Näyttö:
ei ole
Langaton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Verkon valvonta:
3-vaihe
Leveys:
865 mm
Korkeus:
574 mm
Syvyys:
279 mm
Max. hyötysuhde:
98.15 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
97.95 %
Sisältää muuntajan:
ei
Sisäinen paristo:
ei
Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:
63.1 kWh
DC-liitäntä:
jousiliitäntä
AC-liitäntä:
ruuviliitäntä
Paino:
43 kg
Euroopassa valmistettu hybridi-invertteri tiukkojen laatuvaatimusten ja ympäristöserifikaattien mukaisesti.
Markkinoiden vastuullisimpia invertterivalmistajia ellei jopa vastuullisin, mitä voit Euroopasta löytää.
ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001.
- 3-4kpl MPPT riippuen mallista
- 180/220/300/330/360/400 – 870 VDC MPPT jännitealue mallista riippuen
- 1000 VDC max jännite
- SPD 1+2 vakiona
- 28 A max virta
- 40 A max oikosulkuvirta
- +50% ylibuustaus nimellistehoon nähden
- Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
- WSD, 2x RS485, LAN, WLAN
- 6kpl DI ja 6kpl DI/DO
- DC-kytkin
- IP66
- Käyttölämpötila -40…+60
- Plus-malleissa Full Back-Up -toiminto
- Ei Plus malleihin Back-Up toimiontoa ei Verto-sarjassa ole saatavissa jälkikäteen
- Lisätakuu rekisteröitävä Froniuksen sivuilta


