Varastointi päättyy

FRONIUS - Verkonvaihtokytkin - Fronius Backup Sw 3PN/1PN-63A

FRONIUS INTERNATIONAL GmbH
KopioiKopioi
FRONIUS - Verkonvaihtokytkin - Fronius Backup Sw 3PN/1PN-63A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

64 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

V009546

Toimittajan tuotenumero

4,050,220

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

135 mm

Korkeus:

70 mm

Syvyys:

91 mm

Ohjauselementin tyyppi:

säätönuppi

Mitoituskäyttöjännite:

400...400 V

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

45 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

63 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Lattia asennus:

ei

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Fronius Verkonvaihto kytkin 3PN/1PN-63A

Fronius Backup Switch on kustannustehokas kolmitoiminen kytkin, jolla voidaan aktivoida manuaalisesti varavoimakäyttö. Tämä ratkaisu tuottaa koko kotitaloudelle täyden varavoiman ja tarjoaa siten maksimaalisen turvallisuuden ja riippumattomuuden.

Tilaa säästävänä ratkaisuna Fronius Backup Switch voidaan asentaa nopeasti ja helposti kytkinkaappiin. Tämä minimoi asennustyön ja -kustannukset.

Edut
  • Kustannustehokas ratkaisu jokaiseen kotitalouteen
  • Soveltuu enintään 63 A:n kotitalousliitäntöihin
  • Sopii kaikkiin asennusvaatimuksiin
  • Yksinkertainen ja tilaa säästävä asennus kytkentäkaappiin