FRONIUS - Virtamuuntaja - Fronius CT V 100/333mV

FRONIUS INTERNATIONAL GmbH
KopioiKopioi
FRONIUS - Virtamuuntaja - Fronius CT V 100/333mV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V008257

Toimittajan tuotenumero

41,0010,0104

Tukkuerä

1

Fronius Smart Meter IP virtamuuntaja 100/333mA



Ratkaisu suuremmille aurinkosähköjärjestelmille: Fronius Smart Meter CT -virtamuuntaja voidaan liittää kätevästi voimakkaampien sähkövirtojen mittaamiseksi tarvitsematta irrottaa virtajohtoa liittämisen yhteydessä.

Tämä on mahdollista Split-Core-teknologian avulla, jossa virtamuuntaja asetetaan mitattavan johdon ympärille tarvitsematta irrottaa kaapelia asennusta varten. Virtamuuntaja muuntaa mitatun sähkövirran signaaliksi, joka on Fronius Smart Meterin mitattavissa. Fronius Smart Meter laskee sen jälkeen muuntosuhteen avulla signaalin alkuperäisen ensiövirran.

  • Mitta / pituus: 31,5 mm
  • Mitta / korkeus: 46 mm
  • Mitta / syvyys: 31,5 mm
  • Paino: 0,1 kg
  • Ympäristön lämpötila-alue: -40°C - +65°C
  • Kaapelin pituus: 1 m
  • Tarkkuusluokka: 1
  • Ensiövirta: 100 A
  • Toisioanto: Virta
  • Toisiojännite: 0,33 V
  • Ensiöjohtimen avausläpimitta: 16 mm
  • Asennustyyppi: Split-core