Etusivu
Varastointi päättyy

FSM - 4G/GSM-tiedonsiirtolaite - metis 442 (4G/GSM)

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071133288

Sähkönumero

7113328

Toimittajan tuotenumero

A215

Tukkuerä

1



Liitännät : • 4 kpl valvontasilmukoita ulkoisille antureille (+ lisä A/D -kortilla 4 kpl analogisia) • 1 kpl ohituskytkimen liitäntä • 2 kpl lämpötila-anturi (ostettava erikseen 3 erilaista) • 1 kpl hälytysrele • 2 + 2kpl relelähtö kauko-ohjauksiin • ulkoinen 4G/GSM-antenni • jännitesyöttö +9…+30VDC • USB-liitäntä asetuksia varten • 1 kpl tilatietolähtö • HUOM! tarkista myös muut metis 442 -mallit: Optiot: - midi -malli akulla ja 230V sähkösyötöllä (SSTL: 7113329) - A/D -lisäkortilla + 4 analogia silmukkaa - GPS -paikannusmahdollisuus - Pilvipalvelu: grafiikka + tilatiedot

Perustoiminnot: • valvontatiedot ja ohjauskomennot 4G/GSM-verkossa tekstiviestein • hälytysten varmistus puhelinsoitolla mahdollista • asetukset tekstiviestein, paikallisesti tietokoneella (USB) tai GSM- etäyhteydellä • 1 releen ohjaus pulssi/pysyvä / seuraa lämpötila-anturia • 2 releen ohjaus pulssi/pysyvä • 3 ja 4 releiden ohjaus on/off • lämpötila-anturiliitännät 2 kpl, hälytyksen raja-arvot, määrävälein lähetys • silmukat: viive, toimintasuunta ja hälytyssoitto säädettävissä • ohituslaiteliitäntä näppäimistölle tai kortinlukijalle • puhelinluettelo max. 15 numeroa • paikallissireenin ohjaus: säädettävä soittoaika • 1000 tapahtuman loki, joka voidaan lukea PC:llä