FSM - Akku 12VDC 8,5Ah longlife - PG12V9

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 12 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 8500 mAh
Kokoluokitus - blokki
Pituus - 151 mm
Kokonaiskorkeus - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071379815
Sähkönumero
7137981
Toimittajan tuotenumero
PG12V9
Tukkuerä
5
Nimellisjännite:
12 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
8500 mAh
Kokoluokitus:
blokki
Pituus:
151 mm
Kokonaiskorkeus:
100 mm
Leveys:
65 mm
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
lyijy
Akkuparistopaketti:
ei
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
-15...50 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
2750 g
Power Sonic lyijyakut sopivat turvallisuusalan kaikkiin laitteisiin ja ovat täysin huoltovapaita. Akut voidaan sijoittaa miten päin tahansa.


