FSM - Akkulaturi/virtalähde PU 230V - Metis B270

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071133271
Sähkönumero
7113327
Toimittajan tuotenumero
B270
Tukkuerä
5
Akkulaturi / virtalähde metis PU 230V
B270 akkulaturi/virtalähde on erityisesti kaikille metis -tuotteille suunniteltu lisävaruste, joka mahdollistaa varakäyntiakun käytön.
Laite sisältää B265 akkulaturi / virtalähteen sekä 12V, 1,2Ah lyijyhyytelöakun. Jännitesyöttö 230VAC. Tällä turvataan metiksen toiminta myös sähkökatkojen aikana. Laite voi lähettää metikseen liitettynä tekstiviestillä tiedon sähkökatkosta ja sähköjen paluusta.
B270 akkulaturi/virtalähde on erityisesti kaikille metis -tuotteille suunniteltu lisävaruste, joka mahdollistaa varakäyntiakun käytön.
Laite sisältää B265 akkulaturi / virtalähteen sekä 12V, 1,2Ah lyijyhyytelöakun. Jännitesyöttö 230VAC. Tällä turvataan metiksen toiminta myös sähkökatkojen aikana. Laite voi lähettää metikseen liitettynä tekstiviestillä tiedon sähkökatkosta ja sähköjen paluusta.




