FSM - Akkutarvike - CBC CBC103002TR latauskaappi

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Eristetty - kyllä

  • Leveys - 678 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7140223

Toimittajan tuotenumero

CBC103002TR

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Eristetty:

kyllä

Leveys:

678 mm

Korkeus:

728 mm

Syvyys:

365 mm

Celsion CBC Small latauskaappi akuille, 30min. 728x678x365mm

CBC-turvakaappi soveltuu vahingoittumattomien akkujen turvalliseen varastointiin ja lataamiseen. Se on suunniteltu erityisesti sähköpyörien ja -skuuttien akuille, mutta sopii myös muille pienille muovikoteloiduille akuille.

CBC Small -kaapissa on esiasennettu latauspistoke takaseinässä ja läpivientien paikka oikeassa kyljessä. Kaappi on asennettavissa seinälle mukana tulevilla varusteilla. Palonkestävyys on vähintään 30 minuuttia sekä ulkoa että sisältä alkavissa paloissa.

Ominaisuudet:
  • Palonkestävyys: 30 min.
  • 1-paikkainen pistorasia akkujen lataamiseen
  • Sisältää tarvikkeet seinäasennukseen
  • Suojausluokitus: IP54, IK06
  • Sisämitat: 550 x 500 x 290 mm
  • Ulkomitat: 728 x 678 x 365 mm
  • Paino: n. 80 kg