FSM - Akkutarvike - CBC CBC103006DT latauskaappi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Eristetty - kyllä
Leveys - 1078 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7140224
Toimittajan tuotenumero
CBC103006DT
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Eristetty:
kyllä
Leveys:
1078 mm
Korkeus:
1778 mm
Syvyys:
494 mm
Celsion CBC Big latauskaappi akuille, 30min. 1778x1078x494mm
CBC-turvakaappi soveltuu vahingoittumattomien akkujen turvalliseen varastointiin ja lataamiseen. Se on suunniteltu erityisesti sähköpyörien ja -skuuttien akuille, mutta sopii myös muille pienille muovikoteloiduille akuille.
CBC Big -kaappi on varustettu kolmella hyllyllä, joiden ansiosta suuri tila on tehokkaasti hyödynnettävissä. Kukin hylly kestää jopa 100 kg kuorman.
Kaapissa on esiasennettu latauspistoke takaseinässä ja läpivientien paikka oikeassa kyljessä. Kaappi voidaan sijoittaa lattialle vapaasti seisovana tai tilata seinäasennukseen sopivin tarvikkein. Palonkestävyys on vähintään 30 minuuttia sekä ulkoa että sisältä alkavissa paloissa.
Ominaisuudet:
CBC-turvakaappi soveltuu vahingoittumattomien akkujen turvalliseen varastointiin ja lataamiseen. Se on suunniteltu erityisesti sähköpyörien ja -skuuttien akuille, mutta sopii myös muille pienille muovikoteloiduille akuille.
CBC Big -kaappi on varustettu kolmella hyllyllä, joiden ansiosta suuri tila on tehokkaasti hyödynnettävissä. Kukin hylly kestää jopa 100 kg kuorman.
Kaapissa on esiasennettu latauspistoke takaseinässä ja läpivientien paikka oikeassa kyljessä. Kaappi voidaan sijoittaa lattialle vapaasti seisovana tai tilata seinäasennukseen sopivin tarvikkein. Palonkestävyys on vähintään 30 minuuttia sekä ulkoa että sisältä alkavissa paloissa.
Ominaisuudet:
- Palonkestävyys: 30 min.
- 1-paikkainen pistorasia akkujen lataamiseen
- Kantavuus: 100 kg/hylly
- Suojausluokitus: IP54, IK06
- Sisämitat: 1600 x 900 x 400 mm
- Ulkomitat: 1778 x 1078 x 494 mm
- Paino: n. 318 kg


