FSM - Akkutarvike - QUBE QU201101TR latauskaappi

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Eristetty - kyllä

  • Leveys - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7140221

Toimittajan tuotenumero

QU201101TR

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Eristetty:

kyllä

Leveys:

600 mm

Korkeus:

600 mm

Syvyys:

600 mm

Celsion QUBE Basic Plus latauskaappi akuille, 600x600x600mm



QUBE-turvakaappi soveltuu vahingoittumattomien akkujen turvalliseen varastointiin ja lataamiseen. Se on suunniteltu erityisesti sähköpyörien ja -skuuttien akuille, mutta sopii myös muille pienille muovikoteloiduille akuille.

Jos akussa ilmee vika, joka aiheuttaa nopean lämmönnousun ja tulipaloriskin, jäähdytetään akku innovatiivisen sammutusjärjestelmän avulla. Järjestelmä ehkäisee tulipaloja ja myrkyllisten kaasujen muodostumista.

QUBE on modulaarinen ratkaisu, joten useita yksiköitä voidaan asentaa vierekkäin ja päällekkäin.

Ominaisuudet:
  • Palonkestävyys: 90 min.
  • 3-paikkainen pistorasia akkujen lataamiseen
  • Suunniteltu enintään 625 Ah akuille
  • Automaattinen sammutusjärjestelmä
  • 5 cm syvä pohjakouru palonsammutusaineille ja helpottamaan aineiden asianmukaista hävittämistä
  • Sammutin seinäkiinnityksellä
  • Sisälämpötilan seuranta
  • Ilmanvaihtojärjestelmä
  • Automaattinen latauksen keskeytys hälytyksen tapahtuessa
  • Vesipohjaiset sammutusaineet
  • Jatkuva jäähdytys hallitsemattoman lämmönnousun estämiseksi ja muiden akkujen suojaamiseksi
  • Avaimella lukittava (sisältää 2 avainta)
Tekniset tiedot:
  • Käyttöjännite: 230 V AC
  • Virrankulutus: maks. 250 mA
  • 3 kpl maadoitettuja pistorasioita
  • Yhteiskuorma: maks. 3450 W
  • Pistorasioiden sulake: 15 A
  • Käyttölämpötila-alue: 0° - +40°C
  • Suojausluokitus: IP54, IK06
  • Sisämitat: 343 x 458 x 458 mm
  • Ulkomitat: 600 x 600 x 600 mm
  • Paino: n. 98 kg