FSM - Annostelija testikaasuille - HO-1490-A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071399172
Sähkönumero
7139917
Toimittajan tuotenumero
HO-1490-A
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Annostelija testikaasuille, 0,46 m
Smokin'gun annostelija testikaasuille, pituus 0,46 m
- 2-osainen teleskkooppiputki
- Helppo- ja nopeakäyttöinen
- Auttaa käyttämään vähemmän kaasua
- Kevyt ja kestävä
- Pidennettävissä 0,46 metriin
- Helppo kohdistaa kaasusuihkeen kohteeseen
- Ei jätä jäämiä eikä kosteutta
- Tarkka
- Yhteensopiva PurCheck & SmokeCheck kaasuille
Smokin'gun annostelija testikaasuille, pituus 0,46 m
- 2-osainen teleskkooppiputki
- Helppo- ja nopeakäyttöinen
- Auttaa käyttämään vähemmän kaasua
- Kevyt ja kestävä
- Pidennettävissä 0,46 metriin
- Helppo kohdistaa kaasusuihkeen kohteeseen
- Ei jätä jäämiä eikä kosteutta
- Tarkka
- Yhteensopiva PurCheck & SmokeCheck kaasuille



