FSM - Antenni - Teltonika LTE-antenni 2 dBi

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tehovahvistus - 2 dBi

  • Ympärisäteilevä - kyllä

  • Liitäntätyyppi - SMA

  • Asennustapa - muu

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7404705

Toimittajan tuotenumero

50959

Tukkuerä

1

Tehovahvistus:

2 dBi

Ympärisäteilevä:

kyllä

Liitäntätyyppi:

SMA

Asennustapa:

muu

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

ei

Kytkentätapa:

pistotulppa

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Liitäntäkaapelin pituus:

3 m

Korkeus:

83 mm

Leveys:

32 mm

Syvyys:

32 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-40...85 °C

Taajuusalue 1:

0.699...0.868 GHz

Taajuusalue 2:

1.85...2.69 GHz

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Teltonika LTE-antenni 2 dBi, 3 m johto, magneettijalka

LTE-antenni Teltonikan reitittimiin
  • Taajuus: 698-868/1850-2690 MHz
  • Vahvistus: <3 dBi
  • Varustettu magneettijalustalla
  • Kaapelin pituus: 3,0 m (RG174)
  • Liitin: SMA (uros)
  • Käyttölämpötila: -40° - +85°C