FSM - Asennuskanta ID100,-200,-300 - EB0010

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asenteinen
Väri - muu
Korkeus - 24 mm
Halkaisija - 110 mm
Osoitettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8050612420897
Sähkönumero
7137699
Toimittajan tuotenumero
EB0010
Tukkuerä
5
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Väri:
muu
Korkeus:
24 mm
Halkaisija:
110 mm
Osoitettavissa:
ei
Asennuskanta ID100, ID200 ja ID300 ilmaisimille.
Asennuskanta Inim- ja Enea-sarjan ilmaisimille.
Varmistaa virrankulun, jos ilmaisin poistetaan.
Asennuskanta Inim- ja Enea-sarjan ilmaisimille.
Varmistaa virrankulun, jos ilmaisin poistetaan.


