FSM - Asennuspohja Radiolink E14x sarjalle - Ei168

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - radiomoduuli
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5099383004281
Sähkönumero
7137667
Toimittajan tuotenumero
EI168
Tukkuerä
6
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
radiomoduuli
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Asennuskanta 230 VAC, 868 MHz lähetin ja vastaanotin.
RadioLINK-moduuli EI141, EI144(E) ja EI146(E) palovaroittimiin
EI168 on erikseen hankittava langaton asennuspohja EI140-sarjan palovaroittimiin. EI168 mahdollistaa ketjutettujen palovaroittimien liittämisen toisiinsa ilman kaapelia. Asennuspohja liitetään verkkojännitteeseen, kuten varoittimien mukana tulevat normaalitkin asennuspohjat. Nopea ja helppo asennus säästää aikaa ja vaivaa asennusvaiheessa, kun halutaan tehdä isompi järjestelmä.
EI168 on yhteensopiva EI140-sarjan ilmaisimien kanssa. Näin EI141, EI144 ja EI146 ilmaisimet voidaan muuttaa langattomiksi. Näin ilmaisimet voidaan ketjuttaa langattomasti toisiinsa, langattomaan häkävaroittimeen, langattomaan etäohjaimeen ja muihin langattomiin Radiolink-laitteisiin.
EI168 toimii 868 MHz taajuudella, toimien sekä lähettimenä että vastaanottimena järjestelmässä. Näin ilmaisimen lähettämä signaali ei heikkene isommissakaan järjestelmissä. Etäisimmät ilmaisimet voivat kuitenkin olla n. 250 m päässä toisistaan, eikä yksittäisten ilmaisimien välin tulisi ylittää 30 m.
Langattomassa järjestelmässä voi olla maksimissaan 12 ilmaisinta. Yksi EI168 voi kuitenkin kuulua useampaan järjestelmään, joten yhteen kohteeseen voidaan asentaa useita Radiolink-järjestelmiä, joiden tietyt ilmaisimet kuuluvat useampaan kuin yhteen järjestelmään. Näin pystytään siirtämään kriittiset hälytykset järjestelmästä toiseen.
RadioLINK-moduuli EI141, EI144(E) ja EI146(E) palovaroittimiin
EI168 on erikseen hankittava langaton asennuspohja EI140-sarjan palovaroittimiin. EI168 mahdollistaa ketjutettujen palovaroittimien liittämisen toisiinsa ilman kaapelia. Asennuspohja liitetään verkkojännitteeseen, kuten varoittimien mukana tulevat normaalitkin asennuspohjat. Nopea ja helppo asennus säästää aikaa ja vaivaa asennusvaiheessa, kun halutaan tehdä isompi järjestelmä.
EI168 on yhteensopiva EI140-sarjan ilmaisimien kanssa. Näin EI141, EI144 ja EI146 ilmaisimet voidaan muuttaa langattomiksi. Näin ilmaisimet voidaan ketjuttaa langattomasti toisiinsa, langattomaan häkävaroittimeen, langattomaan etäohjaimeen ja muihin langattomiin Radiolink-laitteisiin.
EI168 toimii 868 MHz taajuudella, toimien sekä lähettimenä että vastaanottimena järjestelmässä. Näin ilmaisimen lähettämä signaali ei heikkene isommissakaan järjestelmissä. Etäisimmät ilmaisimet voivat kuitenkin olla n. 250 m päässä toisistaan, eikä yksittäisten ilmaisimien välin tulisi ylittää 30 m.
Langattomassa järjestelmässä voi olla maksimissaan 12 ilmaisinta. Yksi EI168 voi kuitenkin kuulua useampaan järjestelmään, joten yhteen kohteeseen voidaan asentaa useita Radiolink-järjestelmiä, joiden tietyt ilmaisimet kuuluvat useampaan kuin yhteen järjestelmään. Näin pystytään siirtämään kriittiset hälytykset järjestelmästä toiseen.


