FSM - Asennustarvike - Ajax Holder, valkoinen

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityslaite

  • Materiaali - muovi

  • Kokonaispituus - 47 mm

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810031991952

Sähkönumero

7140074

Toimittajan tuotenumero

38215.82.WH

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kiinnityslaite

Materiaali:

muovi

Kokonaispituus:

47 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Ajax Holder pidike painikkeelle, valkoinen



Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.

Holder on pintaan asennettava pidike Ajax Button- ja DoubleButton-painikkeille. Kiinnitys kahdella ruuvilla tai kaksipuolisella tarralla. Painike kiinnittyy pidikkeeseen ja irtoaa helposti pikakiinnityksellä.