FSM - Asennustarvike - Ajax Hood, valkoinen

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810031999996

Sähkönumero

7140077

Toimittajan tuotenumero

38216.60.WH

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Ajax Hood sääsuoja MotionProtect Outdoor -ilmaisimelle, valkoinen



Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.

Älä anna sääolosuhteiden häiritä! Hood-sadesuoja estää sateen aiheuttamat häiriöt ja väärät hälytykset ulkokäyttöön tarkoitetulta MotionProtect Outdoor -liikeilmaisimelta. Suoja ehkäisee myös lumen kertymisen sensorien eteen.

Suoja on helppo asentaa paikalleen irrottamatta liikeilmaisinta kiinnikkeestään. Sisältää kaksipuolisen tarran kiinnityksen varmistamiseksi.