FSM - B-liitin 0.4-0.8 - DC100P LIITIN (pak=100kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen halkaisija - 0.5...2 mm
Malli / Tyyppi - yksijohtiminen liitin
Nimellispoikkipinta-ala - 2...5 mm²
Johtimien enimmäislukumäärä - 10
Rasvatäyte - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071385731
Sähkönumero
7138573
Toimittajan tuotenumero
DC100-P
Tukkuerä
200
Johtimen halkaisija:
0.5...2 mm
Malli / Tyyppi:
yksijohtiminen liitin
Nimellispoikkipinta-ala:
2...5 mm²
Johtimien enimmäislukumäärä:
10
Rasvatäyte:
ei
Eristeen väri:
valkoinen
Läpinäkyvä:
ei
B-liitin
Yhdistä johdot nopeasti ja varmasti helppokäyttöisillä puristusliittimillä
Yhdistä johdot nopeasti ja varmasti helppokäyttöisillä puristusliittimillä
- Eristetty puristusliitos tekee kaapelien liittämisestä toisiinsa helppoa ja nopeaa
- Jopa kymmenelle MHS-johtimelle
- Liittimen päässä kätevä mittajohdon paikka



