FSM - Etäkäyttölaite - PREVIDIA C-REP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiolinkitys - ei
Asennustapa - pinta-asenteinen
Kiskoasennus - ei
Korkeus - 132 mm
Leveys - 210 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071392852
Sähkönumero
7139285
Toimittajan tuotenumero
PREVIDIA-REPW
Tukkuerä
1
Radiolinkitys:
ei
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Kiskoasennus:
ei
Korkeus:
132 mm
Leveys:
210 mm
Syvyys:
32 mm
Käyttöjännite:
24 V
Virrankulutus:
130 mA
PREVIDIA C-REP ETÄKÄYTTÖLAITE HORNET +485 KYTKENTÄ
Etäkäyttölaite (nk. palokunnan käyttölaite)
Previdia Compact- että Previdia Max -keskuslaitteille. Max -keskuksessa käytettäessä on muistettava ostaa myös IFMNET-moduli. Compactissa on HORNET+ lähdöt valmiina.
Etäkäyttölaite yhdistetään HORNET+ -verkkoon (kaksinkertainen RS485-liitäntä), toimii kauko-ohjaimena sekä Previdia Compact- että Previdia Max -keskuslaitteille. Se näyttää yksityiskohtaisia tietoja koko verkosta muokattavissa olevasta näytöstä.
Etäkäyttölaite (nk. palokunnan käyttölaite)
Previdia Compact- että Previdia Max -keskuslaitteille. Max -keskuksessa käytettäessä on muistettava ostaa myös IFMNET-moduli. Compactissa on HORNET+ lähdöt valmiina.
Etäkäyttölaite yhdistetään HORNET+ -verkkoon (kaksinkertainen RS485-liitäntä), toimii kauko-ohjaimena sekä Previdia Compact- että Previdia Max -keskuslaitteille. Se näyttää yksityiskohtaisia tietoja koko verkosta muokattavissa olevasta näytöstä.


