FSM - Etätunniste avaimenperä - AT-R271


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tallennusvälineen tyyppi - avaimenperä
Lukuprosessi - muu
Kontaktiton - kyllä
Leveys - 26 mm
Korkeus - 38 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071376845
Sähkönumero
7137684
Toimittajan tuotenumero
AT-R271
Tukkuerä
100
Tallennusvälineen tyyppi:
avaimenperä
Lukuprosessi:
muu
Kontaktiton:
kyllä
Leveys:
26 mm
Korkeus:
38 mm
Syvyys:
7 mm
Rosslare etätunniste, avaimenperä, neliö.
Rosslare TR-R271 etälukutunniste, musta.
Rosslare TR-R271 etälukutunniste, musta.
- IP68-suojaus
- Mitat: 26 x 38 x 7 mm