FSM - Asennuskanta - Ajax kiinnike MotionProtect

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

856963007774

Sähkönumero

7140099

Toimittajan tuotenumero

9638

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

kyllä

Ajax SmartBracket kiinnike MotionProtect/CombiProtect, valkoinen

Seinäkiinnitysalusta liikeilmaisimelle
  • Yhteensopivuus: MotionProtect, MotionProtect Plus ja CombiProtect
  • Väri: valkoinen