FSM - Asennustarvike - Ajax Holder, musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityslaite
Materiaali - muovi
Kokonaispituus - 47 mm
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
810031991945
Sähkönumero
7140075
Toimittajan tuotenumero
38214.82.BL
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityslaite
Materiaali:
muovi
Kokonaispituus:
47 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Ajax Holder pidike painikkeelle, musta
Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.
Holder on pintaan asennettava pidike Ajax Button- ja DoubleButton-painikkeille. Kiinnitys kahdella ruuvilla tai kaksipuolisella tarralla. Painike kiinnittyy pidikkeeseen ja irtoaa helposti pikakiinnityksellä.
Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.
Holder on pintaan asennettava pidike Ajax Button- ja DoubleButton-painikkeille. Kiinnitys kahdella ruuvilla tai kaksipuolisella tarralla. Painike kiinnittyy pidikkeeseen ja irtoaa helposti pikakiinnityksellä.


