FSM - Etälukija näppäimistöllä met. - ZI64B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lukuprosessi - tallennusväline ja koodi
Asennustapa - pinta-asennus
Erilliskäytettävä - kyllä
Ketjutettava - ei
PC-liitäntä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071399646
Sähkönumero
7139964
Toimittajan tuotenumero
ZI64B
Tukkuerä
1
Lukuprosessi:
tallennusväline ja koodi
Asennustapa:
pinta-asennus
Erilliskäytettävä:
kyllä
Ketjutettava:
ei
PC-liitäntä:
ei
Signaaliulostulo:
summeri
Käyttöjännite DC:
5...16 V
Käyttölämpötila-alue:
-35...66 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Väri:
harmaa
Malli / Tyyppi:
lukija
Materiaali:
metalli
Power over Ethernet:
ei ole
Leveys:
76 mm
Korkeus:
120 mm
Syvyys:
21 mm
- IP65
- Lukuetäisyys 5 cm
- 60 cm liitäntäkaapeli


