FSM - GSM-laite - 4G/NB-IoT/2G tiedonsiirtolaite

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiotoiminen varayhteys (GSM) - kyllä
Analogiliitäntä - kyllä
ISDN-liitäntä - ei
Digitaalinen tiedonsiirto (AWUG) - kyllä
Äänensiirto (AWAG) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7141504
Toimittajan tuotenumero
METIS433
Tukkuerä
1
Radiotoiminen varayhteys (GSM):
kyllä
Analogiliitäntä:
kyllä
ISDN-liitäntä:
ei
Digitaalinen tiedonsiirto (AWUG):
kyllä
Äänensiirto (AWAG):
ei
Kotelolla:
kyllä
Mukana latauslaite:
kyllä
X.31/X.25:
ei
Näyttötapa:
ei ole
Lähtöjen lukumäärä:
5
Tulojen lukumäärä:
3
Rungon väri:
harmaa
Syvyys:
77 mm
Korkeus:
180 mm
Leveys:
130 mm
Käyttöjännite:
10...30 V
Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä:
ei
Ethernet-liitäntä:
ei
Käyttövirta:
1...3 A
IFTTT-tuki:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Laajennettavissa max. tulojen määrä:
5
Laajennettavissa max. lähtöjen määrä:
5
EN 54-21:n mukaan:
ei
Testattuja sensoreita löytyy monenlaisiin tarpeisiin:
- jätekaivon tai puhdasvesikaivon pinnankorkeuden seuranta
- häkäanturi esimerkiksi lämmitettyyn kaivantoon
- lämpötila- ja kosteusanturi
- läsnäolosensori
- ovianturi
- sähkövirran päälläolon seuranta
- Bluetooth -anturit sekä lämpötila- ja kosteus (normaali, elintarvike tai Atex) että kohteen seuranta (mukana/ei, myös normaali, elintarvike tai Atex -versiot)


