FSM - Lämpökameratarvike - IR-tarkastusikkuna ulos, 4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunan materiaali - muovi
Sarana - kyllä
Leveys - 160.3 mm
Korkeus - 162.6 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6715213
Toimittajan tuotenumero
CAP-ENV-4
Tukkuerä
1
Ikkunan materiaali:
muovi
Sarana:
kyllä
Leveys:
160.3 mm
Korkeus:
162.6 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kotelointiluokka (NEMA):
6


