FSM - Liitin-CAT6a - Cat6A STP Keystone TL 24

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Suojattu - kyllä

  • Kytkentätapa - puristusliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 24 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072477022

Sähkönumero

7247702

Toimittajan tuotenumero

XG6S24

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6A (IEC)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Suojattu:

kyllä

Kytkentätapa:

puristusliitos

Erikoistyökalu välttämätön:

ei

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Väri:

hopea

Läpinäkyvä:

ei

Työkaluton Cat6A suojattu liitin valetussa metallikotelossa. Liittimessäon johtimille kampausjigi, johon parit pujotetaan värijärjestykseen.Pakattu 24 kpl pahvipakkaukseen.



Kerman työkaluton Cat6A STP Keystone liitin.