FSM - Lisävirtakortti 4 relettä - PC4204

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - relemoduuli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071381337
Sähkönumero
7138133
Toimittajan tuotenumero
PC4204
Tukkuerä
PC4204
Malli / Tyyppi:
relemoduuli
4 ohjelmoitavaa releulostuloa
• Jänniteulostulo 12 VDC, 1 A
• 4 ohjelmoitavaa releulostuloa (1 A), ohjelmoitavissa 59:llä erilaisella tavalla
• Sabotaasisisäänmeno kotelolle
• Vaatii erillisen akun (min 4 Ah) ja muuntajan (esim. LF9968)
• Enintään 16 korttia / järjestelmä
• Jänniteulostulo 12 VDC, 1 A
• 4 ohjelmoitavaa releulostuloa (1 A), ohjelmoitavissa 59:llä erilaisella tavalla
• Sabotaasisisäänmeno kotelolle
• Vaatii erillisen akun (min 4 Ah) ja muuntajan (esim. LF9968)
• Enintään 16 korttia / järjestelmä


