FSM - Releasennuskanta paristoilla - EI128BU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asenteinen
Väri - valkoinen
Korkeus - 50 mm
Halkaisija - 152 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5099383004014
Sähkönumero
7137680
Toimittajan tuotenumero
EI128BU
Tukkuerä
6
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Väri:
valkoinen
Korkeus:
50 mm
Halkaisija:
152 mm
Releasennuskanta paristovarmennuksella, 230 VAC.
Releasennuskanta kaikkiin kaapeloituihin palovaroittimiin (EI140-, EI160- ja EI2110-sarjat)
Releasennuskanta mahdollistaa hälytystiedon siirtämisen ulkoiselle laitteelle, esim. sireenille, vilkulle tai GSM-modeemille. Relekanta asennetaan ilmaisimen asennuspohjan alle ja se liitetään myös verkkovirtaan. Releen dippikytkimellä voidaan valita joko pitotoiminto tai 5 sekunnin pulssitoiminto.
Relekannassa on lisäksi paristovarmennus, joten se toimii myös sähkökatkon aikana. Sähkökatkon jälkeen relekanta toimii normaalisti muutaman tunnin ajan, jolloin voidaan ohjata ulkoisia laitteita, kuten GSM-modeemia.
Releasennuskanta kaikkiin kaapeloituihin palovaroittimiin (EI140-, EI160- ja EI2110-sarjat)
Releasennuskanta mahdollistaa hälytystiedon siirtämisen ulkoiselle laitteelle, esim. sireenille, vilkulle tai GSM-modeemille. Relekanta asennetaan ilmaisimen asennuspohjan alle ja se liitetään myös verkkovirtaan. Releen dippikytkimellä voidaan valita joko pitotoiminto tai 5 sekunnin pulssitoiminto.
Relekannassa on lisäksi paristovarmennus, joten se toimii myös sähkökatkon aikana. Sähkökatkon jälkeen relekanta toimii normaalisti muutaman tunnin ajan, jolloin voidaan ohjata ulkoisia laitteita, kuten GSM-modeemia.


