FSM - Varakäyntiakku 2Ah - PS-1221

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 12 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 2100 mAh
Kokoluokitus - blokki
Pituus - 178 mm
Kokonaiskorkeus - 66 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
68 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410071383607
Sähkönumero
7138360
Toimittajan tuotenumero
PS-1221
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
12 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
2100 mAh
Kokoluokitus:
blokki
Pituus:
178 mm
Kokonaiskorkeus:
66 mm
Leveys:
35 mm
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
lyijy
Akkuparistopaketti:
ei
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
-15...50 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
900 g
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Power Sonic lyijyakut sopivat turvallisuusalan kaikkiin laitteisiin ja ovat täysin huoltovapaita. Akut voidaan sijoittaa miten päin tahansa.


