FSM - Varakäyntiakku 7Ah - PS-1270

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 7000 mAh

  • Kokoluokitus - blokki

  • Pituus - 151 mm

  • Kokonaiskorkeus - 100 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

68 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410071383621

Sähkönumero

7138362

Toimittajan tuotenumero

PS-1270

Tukkuerä

5

Nimellisjännite:

12 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

7000 mAh

Kokoluokitus:

blokki

Pituus:

151 mm

Kokonaiskorkeus:

100 mm

Leveys:

65 mm

Kennojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

lyijy

Akkuparistopaketti:

ei

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

Sopii pikalataukseen:

ei

Paino:

2250 g

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Akku 12 VDC, 7 Ah

Power Sonic lyijyakut sopivat turvallisuusalan kaikkiin laitteisiin ja ovat täysin huoltovapaita. Akut voidaan sijoittaa miten päin tahansa.