FSM - GSM-laite - MultiOne GSM -ohjausyksikkö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöjännite - 10...30 V
Malli / Tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7140043
Toimittajan tuotenumero
TM-MULTIONE-KIT
Tukkuerä
1
Käyttöjännite:
10...30 V
Malli / Tyyppi:
muu
MultiOne GSM ohjausyksikkö 230 V AC
GSM-moduulin perusasetukset, kuten soittajan tunnistus ja lähtöjen tyypit, on säädettävissä DIP-kytkimillä. SMS:n vastaanottavat puhelinnumerot ja lähdön ohjauksen kesto monostabiilissa moodissa on asetettavissa tekstiviestikomennoilla. GSM-moduulin lähtöjä voidaan ohjata SIM-korttiin tallennetuilla puhelinnumeroilla (250/500 kappaletta).
GSM-moduulin perusasetukset, kuten soittajan tunnistus ja lähtöjen tyypit, on säädettävissä DIP-kytkimillä. SMS:n vastaanottavat puhelinnumerot ja lähdön ohjauksen kesto monostabiilissa moodissa on asetettavissa tekstiviestikomennoilla. GSM-moduulin lähtöjä voidaan ohjata SIM-korttiin tallennetuilla puhelinnumeroilla (250/500 kappaletta).
- Virransyöttö: 16-24 V AC/10-30 V DC
- GSM-moduulin virrankulutus: 12 V@25 mA/700 mA, 24 V@15 mA/350 mA
- Rele ulostulo: maks. 230 V@5 A
- GSM-moduuli: 800 SIMCOM
- GSM-taajuudet: GSM 850 / EGSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 (Multi-Band)
- SIM kortti: tukee kaikkia SIM kortteja
- GSM antenni tyyppi: SMA liittimellä (sisältyy)
- Voidaan asentaa ilman ohjelmointia
- Muodostaa yhteyden GSM-verkkoon noin 20-30 sekunnissa
- Toimintalämpötila: -20°C - +50°C
- Mitat: 59 x 54 x 21 mm


