FSM - GSM-laite - PREVIDIA C-DIAL 3G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kiskoasennus - ei
Korkeus - 60 mm
Leveys - 120 mm
Syvyys - 25 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8050329006469
Sähkönumero
7139247
Toimittajan tuotenumero
PREVIDIA-DIAL
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kiskoasennus:
ei
Korkeus:
60 mm
Leveys:
120 mm
Syvyys:
25 mm
Käyttöjännite:
24 V
Virrankulutus:
140 mA
PREVIDIA C-DIAL 3G-TIEDONSIIRTOKORTTI
Kauko-ohjain/viestintämoduuli Previdia Compact -keskuslaitteille.
Tiedonsiirtomoduuli, joka kommunikoi perinteistä lankalinjaa tai 3G GSM verkkoa pitkin. Kykenee soittamaan 100 nauhoitettua ääniviestiä haluttuihin numeroihin sekä lähettämään SMS-tekstiviestejä.
Kauko-ohjain/viestintämoduuli Previdia Compact -keskuslaitteille.
Tiedonsiirtomoduuli, joka kommunikoi perinteistä lankalinjaa tai 3G GSM verkkoa pitkin. Kykenee soittamaan 100 nauhoitettua ääniviestiä haluttuihin numeroihin sekä lähettämään SMS-tekstiviestejä.


