FSM - Hätäpainike - Ajax Button, valkoinen

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ilmoituksen tyyppi - muu

  • Lasilevyllä - ei

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

856963007637

Sähkönumero

7140062

Toimittajan tuotenumero

38095.26.WH1

Tukkuerä

1

Ilmoituksen tyyppi:

muu

Lasilevyllä:

ei

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Korkeus:

35 mm

Leveys:

47 mm

Syvyys:

13 mm

Paperisuojuksella:

ei

Napojen lukumäärä:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Ajax Button langaton painike, valkoinen



Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.

Button on hätäpainike Ajax-järjestelmään. Painiketta voidaan käyttää hälytyksen tekemiseen tai järjestelmän ohjaukseen kaikkien Ajax-keskusten ja -välivahvistimien kanssa.

Mahdolliset hälytystilat ovat tunkeutuminen, tulipalo, kaasuvuoto, lääketieteellinen avunpyyntö ja paniikkipainike.

Voidaan kiinnittää mukana tulevalla kaksipuolisella teipillä tai ripustaa hihnaan tai avainrenkaaseen. Pinta-asennus onnistuu helposti myös erikseen myytävällä Holder-pikakiinnitysalustalla.