FSM - Huonelämpötila-anturi - Metis B225

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Huonelämpötila-anturi - Metis B225

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • CO2 mittaus - ei

  • Bluetooth - ei

  • Käyttöpaikka - huone

  • Seinäasennus - kyllä

  • Kattoasennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071133233

Sähkönumero

7113323

Toimittajan tuotenumero

B225

Tukkuerä

5

CO2 mittaus:

ei

Bluetooth:

ei

Käyttöpaikka:

huone

Seinäasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Soveltuu ilmalle:

kyllä

Sensori kotelon sisällä:

kyllä

Sensori kotelon ulkopuolella:

ei

VOC mittaus:

ei

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Entalpia mittaus:

ei

Kastepisteen mittaus:

ei

Hiukkasmittaus (PM):

ei

Tukee BACnet -protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

MP (Multi Point) tuettu protokolla:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

LoRa teknologia:

ei

NFC (Near Field Communication):

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Valmiustila-painike:

ei

Langaton:

ei

Sisältää näytön:

ei

Käyttölämpötila:

-20...80 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Kotelon korkeus:

71 mm

Kotelon leveys:

71 mm

Kotelosyvyys:

27 mm

Rungon väri:

valkoinen

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

GSM ohjaus-ja hälytyskeskus IP54 4 sisään 2 lähtöä

Metis -tuotteille tarkoitettu digitaalinen koteloitu lämpötila-anturi sisäkäyttöön. Kytketään metikseen 3 -nap johtimella. Johdinta voidaan jatkaa tarpeen mukaan n. 10 metriin saakka.