FSM - Hylly - RA196SS351 ulosvedettävä hylly

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Hylly - RA196SS351 ulosvedettävä hylly

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 481 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 45 mm

  • Syvyys - 350 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430081400491

Sähkönumero

7249346

Toimittajan tuotenumero

RA196SS351

Tukkuerä

1

Leveys:

481 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

45 mm

Syvyys:

350 mm

Väri:

musta

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

9004

APS RA19 ulosvedettävä hylly, 600mm syville kaapeille

  • 19", 1U
  • Syvyys 350 mm
  • Musta, RAL 9004
  • Sis. korimutterit