FSM - Inim palovaroitinkeskus - SMARTLINE036-4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Paloryhmien lukumäärä - 4
Asennustapa - pinta-asenteinen
Kiskoasennus - kyllä
Ulkoinen rajapinta - kyllä
Korkeus - 497 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8050329007886
Sähkönumero
7139878
Toimittajan tuotenumero
SMARTLINE036-4
Tukkuerä
5
Paloryhmien lukumäärä:
4
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Kiskoasennus:
kyllä
Ulkoinen rajapinta:
kyllä
Korkeus:
497 mm
Leveys:
380 mm
Syvyys:
87 mm
Käyttöjännite:
230 V
Osoitettavissa:
kyllä
Konventionaalinen palovaroitinkeskus, 4-36 ilmaisinlinjaa, EN54
Konventionaalinen palovaroitinkeskus. 4 ilmaisinlinjaa, laajennettavissa 36 ilmaisinlinjaan (SMARTLINE/8Z). Akut valitaan kapasiteetin mukaan joko 8,5Ah (Snr: 7137981) tai 21Ah (Snr: 7138221). Akkuja tarvitaan kaksi kappaletta.
Konventionaalinen palovaroitinkeskus. 4 ilmaisinlinjaa, laajennettavissa 36 ilmaisinlinjaan (SMARTLINE/8Z). Akut valitaan kapasiteetin mukaan joko 8,5Ah (Snr: 7137981) tai 21Ah (Snr: 7138221). Akkuja tarvitaan kaksi kappaletta.


