Etusivu

FSM - kaapeloitava etäohjain Ei-sarjaan - Ei1529

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - katkaisija

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5099383004274

Sähkönumero

7137737

Toimittajan tuotenumero

EI1529RC

Tukkuerä

24

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

katkaisija

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Kaapeloitava etäohjain palovaroittimelle, kolme painiketta: testi, hiljennys ja vaimennus.

Kaapeloitava etäohjain EI140- ja EI3000-sarjan ilmaisimille

Ilmaisimien testaus ja ohjaus sujuu vaivattomasti EI1529 etäohjaimella. Ohjaimessa on kolme painiketta: paikannus, testi ja vaimennus.

TESTI - Testipainikkeen (TEST) painaminen simuloi palovaroittimen oman testipainikkeen käyttöä. Kun painetaan etäohjaimen testipainiketta, järjestelmä testaa kaikki ilmaisimet, jotka on kytketty etäohjaimen kanssa.

HILJENNYS - Hiljennyspainike (HUSH) vaimentaa hälyttäneet ilmaisimet noin 10 minuutin ajaksi, jonka jälkeen järjestelmä palautuu automaattisesti normaalitilaan. Hiljennystoiminto ei estä ilmaisimien toimintaa, vaan muuttaa niiden herkkyysasetuksia. Havaitessaan suuren määrän savua, palovaroittimet hälyttävät myös hiljennysajanjakson aikana.

PAIKANNUS - Paikannusnapin (LOCATE) painaminen hälytyksen yhteydessä hiljentää kaikki muut palovaroittimet, paitsi ensimmäisenä hälyttäneen. Tällöin palon alkuperän selvittäminen nopeutuu huomattavasti. Jos järjestelmässä on tapahtunut hälytys asukkaan poissa ollessa, paikannusnapin painaminen ilmoittaa hälyttäneen ilmaisimen, vaikka itse hälytys olisi jo lakannut soimasta.

Tyhjentääksesi hälytysmuistin pidä yhtäaikaisesti sekä paikannus- että testipainikkeita pohjassa viiden sekunnin ajan.