FSM - Kaappi lattia-asennus Fe - Celsion FSE 12.1-30/200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 428 mm
Korkeus - 1978 mm
Syvyys - 275 mm
Läpinäkyvä kansi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
416 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
3412700
Toimittajan tuotenumero
FSE100201TR
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Leveys:
428 mm
Korkeus:
1978 mm
Syvyys:
275 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Irrallinen:
kyllä
Lattialle asennettava seinämalli:
kyllä
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Lukkojen lukumäärä:
1
RAL-numero:
7035
Tuulettavalla ovella:
ei
Takaovella:
ei
Ovella:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Celsion FSE on vapaasti lattialla seisova oikeakätisellä ovella varustettu palosuojakaappi.
Paloturvakaappi on suunniteltu ja testattu kestämään tulipaloa 30 minuutin ajan. Se suojaa sisältöä ulkopuoliselta tulelta sekä ympäristöään mahdolliselta sisältä päin alkavalta tulipalolta. FSE-kaappien perinteisiä palokaappeja kevyemmän rakenteen ansiosta ne ovat helpompia käsitellä ja vapaammin sijoiteltavissa.
FSE-kaapit soveltuvat käytettäväksi mm. asuin- ja toimistorakennuksissa, teollisuudessa, myymälöissä, kouluissa, sairaaloissa sekä ravintoloissa ja hotelleissa.
- Sisämitat: 1800 x 250 x 200 mm
- Ulkomitat: 1978 x 428 x 275 mm
- Paino: 118 kg


