FSM - Kaappi lattia-asennus Fe - Celsion FSE 12.3-30/200

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Kaappi lattia-asennus Fe - Celsion FSE 12.3-30/200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 928 mm

  • Korkeus - 1978 mm

  • Syvyys - 275 mm

  • Läpinäkyvä kansi - ei

  • Irrallinen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

802 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

3412702

Toimittajan tuotenumero

FSE100205TR

Tukkuerä

1

Leveys:

928 mm

Korkeus:

1978 mm

Syvyys:

275 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Irrallinen:

kyllä

Lattialle asennettava seinämalli:

kyllä

Ikkunallisella ovella:

ei

Lukkojen lukumäärä:

1

Kulmamalli:

ei

Seinäasennus:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

Takaovella:

ei

Ovella:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Celsion FSE lattialla seisova palokaappi, syv. 200 mm/lev. 750 mm

Celsion FSE on vapaasti lattialla seisova oikeakätisellä ovella varustettu palosuojakaappi.

Paloturvakaappi on suunniteltu ja testattu kestämään tulipaloa 30 minuutin ajan. Se suojaa sisältöä ulkopuoliselta tulelta sekä ympäristöään mahdolliselta sisältä päin alkavalta tulipalolta. FSE-kaappien perinteisiä palokaappeja kevyemmän rakenteen ansiosta ne ovat helpompia käsitellä ja vapaammin sijoiteltavissa.

FSE-kaapit soveltuvat käytettäväksi mm. asuin- ja toimistorakennuksissa, teollisuudessa, myymälöissä, kouluissa, sairaaloissa sekä ravintoloissa ja hotelleissa.
  • Sisämitat: 1800 x 750 x 200 mm
  • Ulkomitat: 1978 x 928 x 275 mm
  • Paino: 203 kg