FSM - Kaappi seinäasennus Fe - Celsion FWE 3.1-30/200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3412706
Toimittajan tuotenumero
FWE100301TR
Tukkuerä
1
Celsion FWE seinäasenteinen palokaappi, lev. 250 mm/kork. 450 mm
Celsion FWE on seinälle asennettava oikeakätisellä ovella varustettu palosuojakaappi
Paloturvakaappi on suunniteltu ja testattu kestämään tulipaloa 30 minuutin ajan. Se suojaa sisältöä ulkopuoliselta tulelta sekä ympäristöään mahdolliselta sisältä päin alkavalta tulipalolta. FWE-kaappien perinteisiä palokaappeja kevyemmän rakenteen ansiosta ne ovat helpompia käsitellä ja asentaa.
FWE-kaapit soveltuvat käytettäväksi mm. asuin- ja toimistorakennuksissa, teollisuudessa, myymälöissä, kouluissa, sairaaloissa sekä ravintoloissa ja hotelleissa.
Celsion FWE on seinälle asennettava oikeakätisellä ovella varustettu palosuojakaappi
Paloturvakaappi on suunniteltu ja testattu kestämään tulipaloa 30 minuutin ajan. Se suojaa sisältöä ulkopuoliselta tulelta sekä ympäristöään mahdolliselta sisältä päin alkavalta tulipalolta. FWE-kaappien perinteisiä palokaappeja kevyemmän rakenteen ansiosta ne ovat helpompia käsitellä ja asentaa.
FWE-kaapit soveltuvat käytettäväksi mm. asuin- ja toimistorakennuksissa, teollisuudessa, myymälöissä, kouluissa, sairaaloissa sekä ravintoloissa ja hotelleissa.
- Sisämitat: 450 x 250 x 200 mm
- Ulkomitat: 628 x 428 x 275 mm
- Paino: 44 kg


