FSM - Kaappi seinäasennus Fe - Celsion FWE 8.1-30/250

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Kaappi seinäasennus Fe - Celsion FWE 8.1-30/250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3412719

Toimittajan tuotenumero

FWE100316TR

Tukkuerä

1

Celsion FWE seinäasenteinen palokaappi, lev. 250 mm/kork. 1200 mm



Celsion FWE on seinälle asennettava oikeakätisellä ovella varustettu palosuojakaappi

Paloturvakaappi on suunniteltu ja testattu kestämään tulipaloa 30 minuutin ajan. Se suojaa sisältöä ulkopuoliselta tulelta sekä ympäristöään mahdolliselta sisältä päin alkavalta tulipalolta. FWE-kaappien perinteisiä palokaappeja kevyemmän rakenteen ansiosta ne ovat helpompia käsitellä ja asentaa.

FWE-kaapit soveltuvat käytettäväksi mm. asuin- ja toimistorakennuksissa, teollisuudessa, myymälöissä, kouluissa, sairaaloissa sekä ravintoloissa ja hotelleissa.
  • Sisämitat: 1200 x 250 x 250 mm
  • Ulkomitat: 1378 x 428 x 325 mm
  • Paino: 92 kg