FSM - Kaappi seinäasennus Fe - Celsion LWA-E 6.2 - DT

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Kaappi seinäasennus Fe - Celsion LWA-E 6.2 - DT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3412731

Toimittajan tuotenumero

LWAE200107DT

Tukkuerä

1

Celsion LWA-E seinäasenteinen palosuojaovi, lev. 610 mm/kork. 1010 mm



Celsion LWA-E DT on kevyt seinään asennettava pariovilla varustettu palosuojaovi

Ovi on suunniteltu ja testattu kestämään tulipaloa 30 minuutin ajan. Se suojaa sisältöä ulkopuoliselta tulelta sekä ympäristöään mahdolliselta sisältä päin alkavalta tulipalolta. Se sopii pienen syvyysmittansa ansiosta myös kapeille käytäville ja se on kehitetty erityisesti hätäpoistumisteillä olevien aukkojen sulkemiseen.

LWA-E -ovet soveltuvat käytettäväksi mm. asuin- ja toimistorakennuksissa, teollisuudessa, myymälöissä, kouluissa sekä sairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa.
  • Sisämitat: 1010 x 610 x 42 mm
  • Ulkomitat: 1168 x 768 x 100 mm
  • Paino: 59 kg