Etusivu

FSM - Kamera-IP - Dahua 2Mpx kupukamera, 3,6mm

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Polttovälin koko - 3.6...3.6 mm

  • Kuvajärjestelmä - PAL

  • Kuvajärjestelmän tyyppi - väri

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6923172514165

Sähkönumero

7141505

Toimittajan tuotenumero

HDBW2249E-S-IL-0360B

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

standardi (kiinteä)

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Polttovälin koko:

3.6...3.6 mm

Kuvajärjestelmä:

PAL

Kuvajärjestelmän tyyppi:

väri

Väri:

valkoinen

Väyläliitäntä:

ei ole

Pikselien määrä (Mpx):

2

Muistikapasiteetti:

0 GB

Objektiivilla:

kyllä

Infrapunalampulla (IR):

kyllä

Max. infrapunan ulottuvuus:

30 m

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

0

Äänisisääntulojen lukumäärä:

0

Ääniulostulojen lukumäärä:

0

Ilkivaltasuojattu:

kyllä

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Videoliiketunnistuksella:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Näkökenttä, vaaka:

87...87 °

Näkökenttä, pysty:

44...44 °

Energiankulutus:

7.5 W

Syöttöjännite:

12...12 V

Jännitetyyppi:

DC

Halkaisija:

110 mm

Korkeus:

81 mm

Leveys:

110 mm

Syvyys:

110 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Protokolla:

TCP/IP

Käyttölämpötila:

-40...60 °C

Moottorizoom:

ei

Tarkennus:

muunneltava

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Rakennetyyppi:

kupumainen

Seinäasennus:

kyllä

Siirtovälineen tyyppi:

kierretty pari

Pinta-asennus:

kyllä

Kaiutin:

ei

Tasoon asennettu /uppoasennus:

ei

HDMI-liitin:

ei

Sisältää muistikortin:

ei

Mikrofoni:

kyllä

Tukee Motion JPEG koodekkia:

kyllä

Tukee MPEG-4 koodekkia:

ei

Tukee H.264 koodekkia:

kyllä

Tukee H.265 koodekkia:

kyllä

Valkovalolla:

kyllä

Lämpökamera:

ei

Langallinen tiedonsiirto:

kyllä

WDR (Wide Dynamic Range):

120 dB

Kuvataajuus:

25 fps

Videostriimien määrä:

2

VGA-liitäntä:

ei

Mini DisplayPort:

ei

DVI-liitäntä:

ei

BNC-liitäntä:

ei

DisplayPort-liitäntä:

ei

Mini HDMI-liitäntä:

ei

S-Video-liitäntä:

ei

USB-C-liitäntä:

ei

Modulaarinen (objektiivi ja kamera erotettu):

ei

Max. valkoinen valoalue:

30 m

Muistikorttipaikalla:

kyllä

Integroitu tekoälyanalyysi:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Sopii kulma-asennukseen:

ei

Langaton tiedonsiirto:

ei

Dahua Dual Light 2Mpx WizSense kupukamera, 3.6mm